text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1507 XL-TS-308 Workbench with 6-Drawer Blue 635 x 1200 x 985mm


Silná deska z bukového dřeva multiplex, chráněná lakem na lněný olej, S rukojetí pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční stěny s europerforací 10 x 38 mm, Bezpečnost díky ochraně pat, Široké zásuvky (š. 998 x hl. 474 mm), vyjímatelné, s centrálním zamykáním, ovládáním jednou rukou a individuálními výsuvnými zarážkami, Vodicí lišty s kuličkovými loži

Objednací číslo 3H495043
Šířka 1200
Hloubka 635
Hmotnost 167
Skládací Ne
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 1200
Hloubka 635
Hmotnost 167
Skládací Ne
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Výška (mm) ['985.000', '985.000']
Se zásuvkovým pouzdrem Ano
Tloušťka pracovní desky (mm) 30
Na kolečkách Ano
Pracovní deska z materiálu Překližka
Počet zásuvek 6
Nastavitelná výška Ne
S brzdou Ano
Značka Gedore
Type Workbench

Popis

Silná deska z bukového dřeva multiplex, chráněná lakem na lněný olej, S rukojetí pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční stěny s europerforací 10 x 38 mm, Bezpečnost díky ochraně pat, Široké zásuvky (š. 998 x hl. 474 mm), vyjímatelné, s centrálním zamykáním, ovládáním jednou rukou a individuálními výsuvnými zarážkami, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky pro plné vysunutí a samočinné zavírání, Nosnost na zásuvku 70 kg, Odolný podvozek díky lichoběžníkové konstrukci náprav, Celková nosnost 1000 kg, 750 kg při pojíždění, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrý, Ráčnový šroubovák SilentGEAR No. 2675 s držákem bitů: Vysoce kompaktní ráčnový šroubovák, Pro přesnou práci ve stísněných prostorech, Velmi malý úhel návratu, prakticky 0? (nelze měřit mechanickými měřicími přístroji), Otočný kroužek pro nastavení otáčení ve směru/proti směru hodinových ručiček, Utahování šroubů i bez funkce ráčny díky neutrální středové poloze s aretací ráčny, Nylon vyztužený skelnými vlákny a TPE kind-on-hands zajišťují optimální příjemný pocit na povrchu a ergonomickou práci, Prostorově úsporný a přitom extrémně robustní mechanismus zajišťuje dlouhou životnost, Držák bitů se silným neodymovým magnetem, Sada torzních bitů: Pro měkké i tvrdé šroubovací práce, Torsionzóna pro ochranu bitů při zatížení. Špičkové krouticí momenty jsou jemně tlumeny, což zvyšuje životnost

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H495043
EAN 4010886952948
UNSPSC 24102006
Výrobní číslo položky 3100065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.