Vozíky na nářadí
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
Vozíky na nářadí
Vozíky na nářadí
7R450165
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
Gedore 1507 XL 40200 Workbench with 6-Drawer Blue 1.2m x 985 x 675mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7R450165
Šířka
1200
Hloubka
635
Hmotnost
136
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
1200
Hloubka
635
Hmotnost
136
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Výška (mm)
['985.000', '985.000']
Se zásuvkovým pouzdrem
Ano
Tloušťka pracovní desky (mm)
30
Na kolečkách
Ano
Pracovní deska z materiálu
Překližka
Počet zásuvek
6
Nastavitelná výška
Ne
S brzdou
Ano
Značka
Gedore
Type
Workbench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Těleso: Rozměry: V 985 x Š 1200 x H 625 mm, Pracovní deska z bukového dřeva multiplex o tloušťce 30 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej, Pracovní deska odsazená tak, aby stála v jedné rovině se stěnou, Jedna zásuvková jednotka v šířce vozíku, S madlem pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí, Připravený držák nářadí KL-5501-20 pro instalaci pružinového kompresoru KL-5501, Bezpečnost díky ochraně pat osob, Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání práškovou barvou, GEDORE modrá, Zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Široké zásuvky (š. 998 x hl. 474 mm) plně výsuvné, vyjímatelné, Individuální doraz zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Nosnost jedné zásuvky 70 kg, Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrý, Vysoce výkonný podvozek GEDORE: 2 vysoce výkonná kola na válečkových ložiscích (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 hladce jedoucí kola na kuličkových ložiscích (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou, lichoběžníková konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, Volitelné příslušenství: - podvozek s kuličkovými ložisky, - podvozek s kuličkovými ložisky: Ideální pro vybavení moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), v každé zásuvce je možné použít maximálně 9 kusů 1/3 modulů, další kombinace zásuvek na vyžádání, speciální barvy a provedení na vyžádání, dodávka bez nářadí a příslušenství
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R450165
EAN
4010886952054
UBB
500684584260
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3127796