Pracovní stoly
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
Dílenské vybavení
Pracovní stoly
0P686010
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
Gedore 1502 S Dřevěná pracovní deska Pojízdný pracovní stůl se svěrákem s 5 zásuvkami Modrá 950 x 875 x 63mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0P686010
Šířka
950
Hloubka
550
Hmotnost
85
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
950
Hloubka
550
Hmotnost
85
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Výška (mm)
['870.000', '870.000']
Se zásuvkovým pouzdrem
Ano
Tloušťka pracovní desky (mm)
25
Na kolečkách
Ano
Počet zásuvek
6
Nastavitelná výška
Ne
S brzdou
Ano
Značka
Gedore
Model
1502 S
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Rozměry: V 875 x Š 950 x H 550 mm, Pracovní deska z bukového dřeva multiplex o tloušťce 25 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej, Velké, snadno přístupné prostory pro objemné díly, Ochrana pat pro vaši bezpečnost, Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrý, Zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, 6 širokých zásuvek (š. 480 x hl. 400 mm) plně výsuvných, vyjímatelných, Každá zásuvka s bezpečnostním zámkem, ovládání jednou rukou, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými přepážkami (lze objednat individuálně), Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní zásuvka s vysokou nosností 60 kg, Vysoce výkonný podvozek GEDORE: 2 vysoce výkonná kola na válečkových ložiscích (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 hladce jedoucí kola na kuličkových ložiscích (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou, lichoběžníková konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, Příslušenství: 2 distanční moduly č. 1500 ED-70 K, 10 podélných (LT) a 2 příčné (QT) děliče z pozinkovaného ocelového plechu, Volitelné příslušenství: Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), Speciální barvy a provedení na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P686010
EAN
4010886662069
UBB
500642897267
UNSPSC
27112800
Výrobní číslo položky
6620620