text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 146 B 10 speciální kleště na vodní čerpadla 50mm rozevření čelistí ocel chromovaná 250mm


S rychlým nastavením a skříňovým kloubem se zubovým zámkem a ozubeným otvorem, Absolutně bezpečné - během práce nedochází k vyklouznutí z nastavení, S ochranou prstů, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, leštěná, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, leštěná

Objednací číslo G2572.000.250
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 485
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 250
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 485
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 45
Max. otevření lícnic (mm) 50
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 8
S ochranou proti nárazu Ne
Počet nastavení 5
Výška hlavy (mm) 55
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 460
Model 146 B 10

Popis

S rychlým nastavením a skříňovým kloubem se zubovým zámkem a ozubeným otvorem, Absolutně bezpečné - během práce nedochází k vyklouznutí z nastavení, S ochranou prstů, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, leštěná, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, chromovaná, leštěná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2572.000.250
EAN 4010886641255
UBB 240102182534
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 6412510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.