Nedtrain Oud
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
0J968809
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
Gedore 142 7 C univerzální kleště 37mm otvor čelistí tenká rukojeť ocel 180mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0J968809
S řezacím zařízením
Ne
S funkcí páskování
Ne
S blokovacím zařízením
Ano
Značka
Gedore
Model
142 7 C
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
S řezacím zařízením
Ne
S funkcí páskování
Ne
S blokovacím zařízením
Ano
Značka
Gedore
Model
142 7 C
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
šířka rozpětí 37 mm, podle DIN ISO 8976, tvar C, dlouhé čelisti kleští, posunuté úchopové plochy, samosvorné na maticích a trubkách, tenké rukojeti s kovaným žebrováním, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, kované za tepla, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, indukčně kalené vroubkované plochy, provedení C = tenké rukojeti s kovaným žebrováním, šířka rozpětí 37 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J968809
EAN
4010886932520
UBB
500642399454
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
2668238