Závitové pilníky
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Závitové pilníky
G2972.001.780
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
Závitové pilníky Gedore 140 W
Přidat do katalogu
Na objednávku
1 824,80 Kč
/ cena za
1
2 208,01 Kč
vč DPH
Chrom-vanadová ocel, pokovená chrom-vanadem, chrom-vanadová ocel s povlakem ISO niklu
Plný popis
Objednací číslo
G2972.001.780
Tvar
Jiný
Celková délka (mm)
230
Délka čepele (mm)
230
Šířka čepele (mm)
10
Značka
Gedore
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Jiný
Celková délka (mm)
230
Délka čepele (mm)
230
Šířka čepele (mm)
10
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
105
Type
Thread File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadová ocel, pokovená chrom-vanadem, chrom-vanadová ocel s povlakem ISO niklu
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2972.001.780
EAN
4010886640982
UBB
240135060350
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
6409800