Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kleště a pinzety
Samosvorné kleště
Samosvorné kleště
8X506498
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
Gedore 137 10-27 Klíč na rukojeti 260mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8X506498
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
258
Max. otevření lícnic (mm)
27
Značka
Gedore
Model
137 10-27
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
258
Max. otevření lícnic (mm)
27
Značka
Gedore
Model
137 10-27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro opotřebené šroubové spoje, které by jinak bylo možné otevřít jen s velkými obtížemi, Řešení problémů pro vozidla a průmyslové účely, Vhodné zejména pro brzdová vedení, seřizování kolejových tyčí atd., Vhodné zejména pro brzdová vedení, seřizování kolejových tyčí atd., Pozitivní uložení spoje na šroub/matku je dáno speciální konstrukcí čelistí kleští*, * Pozitivní uložení spoje se náhle neuvolňují. Ve skutečnosti musí změnit svůj geometrický tvar, viditelná změna tvaru kvazi ohlašuje jejich selhání.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X506498
EAN
4010886936542
UBB
500642352651
UNSPSC
27112124
Výrobní číslo položky
2788357