text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
HERBO BVBA
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Samosvorné kleště
Samosvorné kleště
0X154764
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
Gedore 137 10-24 Klíč na rukojeti 255mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0X154764
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
253
Max. otevření lícnic (mm)
24
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
253
Max. otevření lícnic (mm)
24
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
137 10-24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro opotřebené šroubové spoje, které by jinak bylo možné otevřít jen s velkými obtížemi, Řešení problémů pro vozidla a průmyslové účely, Vhodné zejména pro brzdová vedení, seřizování kolejových tyčí atd., Vhodné zejména pro brzdová vedení, seřizování kolejových tyčí atd., Pozitivní uložení spoje na šroub/matku je dáno speciální konstrukcí čelistí kleští*, * Pozitivní uložení spoje se náhle neuvolňují. Ve skutečnosti musí změnit svůj geometrický tvar, viditelná změna tvaru kvazi ohlašuje jejich selhání.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X154764
EAN
4010886936535
UBB
500642352404
UNSPSC
27112124
Výrobní číslo položky
2788349