text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 136 K-105 Klíč na řetěz 330mm

Objednací číslo 3P079334
Izolace Ne
Celková délka (mm) 1050
Max. otevření lícnic (mm) 330
Značka Gedore
Model 136 K-105

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 1050
Max. otevření lícnic (mm) 330
Značka Gedore
Model 136 K-105

Popis

S č. 136 K-105 lze nohy různých stahováků - po zajištění - překlenout řetězem u vytahované součásti a utáhnout. Tím se zabrání ohýbání nohou směrem ven a jejich prokluzování. Vytahování je možné i v případě, že nohy mají velmi omezenou styčnou plochu, Vzhledem k tomu, že řetěz je dlouhý 1050 mm, je možné vytahování až do obvodu 330 mm, Vytahování je možné i při velmi malé styčné ploše háků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P079334
EAN 4036976125757
UBB 500642350838
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 2307227
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.