Děrovací nástroje
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
Sekáče a demoliční nářadí
Sekáče, kov
Děrovací nástroje
2R676389
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
Gedore 119-4.5 Kolíkovací dřík osmihranná stopka 10 mm 4,5 mm hrot ocel 150 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2R676389
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
150
S ochranou rukou
Ne
Průměr hrotu (mm)
4.5
Značka
Gedore
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
150
S ochranou rukou
Ne
Průměr hrotu (mm)
4.5
Značka
Gedore
Model
119-4.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN 6450, vanadová ocel GEDORE, pečlivě kalené a popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné úderové hlavy, pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, speciální velikosti na vyžádání.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R676389
EAN
4010883885621
UBB
500642756000
UNSPSC
27111505
Výrobní číslo položky
8856220