text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Sekáče a demoliční nářadí
Demoliční & drtící nástroje
Páčidla
5K951244
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
Gedore 119-175 Děrovka osmihranná stopka 10 mm 6 mm hrot ocel 175 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5K951244
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
175
S ochranou rukou
Ne
Průměr hrotu (mm)
6
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
119-175
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
175
S ochranou rukou
Ne
Průměr hrotu (mm)
6
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
119-175
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K951244
EAN
4010883876131
UBB
500642756679
UNSPSC
27112502
Výrobní číslo položky
8761350