text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-003 Sada nářadí VDE v provedení i-BOXX 72, 8 dílů

Objednací číslo 8Z809807
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0

Specifikace

Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 3
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 8
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 3
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Gedore
Model 1101-003

Popis

Izolace VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, kromě zkoušečky napětí č. Š 367 x D 316 x V 72 mm, rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm, rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm, rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm, rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm: Š 367 x D 316 x V 72 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z809807
EAN 4010886857175
UBB 500642357031
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 1828045
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.