Ohýbače trubek
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
Instalatérské nářadí
Nářadí pro práci s trubkami
Ohýbače trubek
3R130386
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
Gedore 1100-278801 Sada ručního ohýbacího nářadí v provedení L-BOXX 136 pro 3-18mm trubky 180° 16 dílů
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3R130386
Průměr trubky (mm)
18
Průměr trubky (mm)
['3.000', '18.000']
Vhodné pro ocelové trubky
Ano
Vhodné pro trubky z nerezové oceli
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr trubky (mm)
18
Průměr trubky (mm)
['3.000', '18.000']
Vhodné pro ocelové trubky
Ano
Vhodné pro trubky z nerezové oceli
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Model
1100-278801
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 2391) s tloušťkou stěny 0,75 - 2,0 mm, kompozitní trubky do 16 mm a také ohýbatelné nerezové trubky s tloušťkou stěny 1,0 - 1,0 mm. 5 mm tloušťky stěny, s 10 hliníkovými ohýbacími formovači pro trubky o Ø 3 - 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 a 18 mm, k upnutí do svěráku, lze použít jako ohýbací kleště až do velikosti 10 mm, od velikosti 12 mm také pro stacionární použití se stativem č. 268500, s řezačkou trubek č. 268500, s kleštěmi na trubky č. 268500. 2180 3, Dodávka v balení GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L, Rozměry: Š 442 x D 357 x V 151 mm, Lze použít jako ohýbací kleště do velikosti 10 mm, Od velikosti 12 mm také pro stacionární použití se stativem č. 268500, S řezačkou trubek č. 2180 3, V GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L, Rozměry: Š 442 x D 357 x V 151 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3R130386
EAN
4017981012447
UBB
500642742497
UNSPSC
27112403
Výrobní číslo položky
2963515