Ohýbače trubek
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
Instalatérské nářadí
Nářadí pro práci s trubkami
Ohýbače trubek
3P285648
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
Gedore 1100-245680 Sada ručních ohýbacích nástrojů v L-BOXX 136 pro 10-22mm trubky 90° 12-dílná
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3P285648
Průměr trubky (mm)
22
Průměr trubky (mm)
['10.000', '22.000']
Vhodné pro ocelové trubky
Ano
Vhodné pro měděné trubky
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr trubky (mm)
22
Průměr trubky (mm)
['10.000', '22.000']
Vhodné pro ocelové trubky
Ano
Vhodné pro měděné trubky
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Značka
Gedore
Model
1100-245680
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro měkké měděné trubky EN 1057 do 22 mm (i tepelně izolované), kompozitní trubky do 20 mm, jakož i přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394) do 18 x 1,5 mm, Se 7 ohýbacími formami pro trubky o Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 a 22 mm a odpovídajícími protipodpěrami, Hydraulický pohon bez velké námahy, S řezačkou trubek č. 1. 2250 3, Dodávka v balení GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L, Rozměry: 1,5 x 2,5 x 3,5 mm: Š 442 x D 357 x V 151 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P285648
EAN
4017981012454
UBB
500642732662
UNSPSC
27112403
Výrobní číslo položky
2963531