Sleutelgereedschap
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
Automobilní
Nástroje
Vytahovací nástroje
2S552835
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
Gedore 1.92/12 Patentovaná sada kuličkových ložisek stahováku PLUS v plastovém kufříku 43 dílů
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2S552835
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Značka
Gedore
Model
1.92/12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Značka
Gedore
Model
1.92/12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pomocí stahováku kuličkových ložisek GEDORE je nyní možné bez problémů vyjmout kuličková ložiska uložená na hřídeli ve skříni, Konstrukce umožňuje PLUS v efektivitě a produktivitě díky maximální funkčnosti v kombinaci se zjednodušenou manipulací, Tento nástroj se snadno používá: Díky samosvornému uspořádání je vynaložená síla využita na 100 %, Vždy zajištěno proti vysmeknutí - a přímá tažná síla pro přesnou práci, Vhodné pro více než 40 standardních kuličkových ložisek do 6311, 1,92/2 pro ložiska: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407
Čísla materiálu
Objednací číslo
2S552835
EAN
4036976112030
UBB
500642707425
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
1553550