Sleutelgereedschap
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
Automobilní
Nástroje
Vytahovací nástroje
6X730555
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
Gedore 1.92/1 Sada stahováků PLUS s patentovanými kuličkovými ložisky v plastovém kufříku 22-dílná
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6X730555
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Značka
Gedore
Model
1.92/1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Značka
Gedore
Model
1.92/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pomocí vytahovače kuličkových ložisek GEDORE je nyní možné bez problémů vyjmout kuličková ložiska namontovaná na hřídeli ve skříni, Konstrukce umožňuje PLUS v efektivitě a produktivitě díky maximální funkčnosti v kombinaci se zjednodušenou manipulací, Tento nástroj se snadno používá: Díky samosvornému uspořádání je vynaložená síla využita na 100 %, Vždy zajištěno proti vysmeknutí - a přímá tažná síla pro přesnou práci, 1,92/1 pro ložiska: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X730555
EAN
4036976112016
UBB
500642707003
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
1553534