Stahováky na náboje kol
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky na náboje kol
2D643337
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
Gedore 1.62/8 stahovák kol s 8 nohami
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2D643337
Design
Stahovák náboje kola
Délka závitu (mm)
310
Počet háků
8
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Délka závitu (mm)
310
Počet háků
8
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.62/8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S ochranou čepu kola pomocí otvorů pro otočné matice, které vždy leží naplocho k náboji pro Ø 22 mm a vhodného redukčního pouzdra Ø 14 a 18 mm, Toto nářadí lze použít také s hydraulickou pomůckou bez nutnosti použití redukčního pouzdra, Upgradovatelné hydraulickým vřetenem č. 1.06/HSP3, č. 1.61/H = náhradní noha, č. 1.61/H = náhradní hák.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D643337
EAN
4036976105889
UBB
500642700495
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8026030