Vnitřní vytahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Vnitřní vytahováky
2B950373
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
Gedore 1.30/10 Vnitřní extraktor s 3 rameny Šířka čelistí 160 mm Hloubka čelistí 213 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2B950373
Design
Jiný
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Šířka hákové patky (mm)
33
Hloubka hákové patky (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Šířka hákové patky (mm)
33
Hloubka hákové patky (mm)
5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
1
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
60 - 160
Značka
Gedore
Model
1.30/10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Provoz: Rozložení čelistí se provádí otáčením matice. Nově vyvinutý systém roztahování umožňuje jednoduché, bezkrokové a časově úsporné nastavení na požadovaný průměr. The sharp-edged sections of extraction jaws seat flush beneath when spread, Oba vnitřní extraktory lze použít s posuvným kladivem 1.35/3, Adapter 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) must be also ordered if sliding hammer 1.35/3 is used., Oba vnitřní extraktory lze použít s posuvným kladivem 1.35/3, If slide hammer No. 1.35/3 is used, the adapter No 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) must be ordered as well
Čísla materiálu
Objednací číslo
2B950373
EAN
4036976105384
UBB
500642687049
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
8014100