Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
0Y863083
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
Gedore 1.23/3 Stahovák vnější dvouramenný 120 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0Y863083
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
3.5
Délka závitu (mm)
205
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
3.5
Délka závitu (mm)
205
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
31
Hloubka hákové patky (mm)
5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
120
Značka
Gedore
Model
1.23/3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nohy se uchopují automaticky, č. 1.23/S: obzvláště štíhlé nohy, č. 1.23/S: obzvláště úzké háčky.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y863083
EAN
4036976103366
UBB
500642681000
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8084740