Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4W233505
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
Gedore 1.23/1S Stahovák vnější 2ramenný 80mm šířka čelistí 85mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4W233505
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1.5
Délka závitu (mm)
105
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1.5
Délka závitu (mm)
105
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
85
Šířka hákové patky (mm)
11
Hloubka hákové patky (mm)
4
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
80
Značka
Gedore
Model
1.23/1S
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nohy se uchytí automaticky, č. 1.23/S: obzvláště úzké nohy, č. 1.23/S: obzvláště úzké háky
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W233505
EAN
4036976103342
UBB
500642680432
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8084580