Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
5K431070
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
Gedore 1.23/1 Vnější dvouramenný stahovák šířka čelistí 80 mm hloubka čelistí 85 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5K431070
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
105
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
105
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
85
Šířka hákové patky (mm)
23
Hloubka hákové patky (mm)
4
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
80
Značka
Gedore
Model
1.23/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nohy se uchytí automaticky, č. 1.23/S: obzvláště úzké nohy, č. 1.23/S: obzvláště úzké háky.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K431070
EAN
4036976103335
UBB
500642680275
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8084310