text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/1 Stahovák vnější 110mm šířka čelistí 170mm hloubka čelistí

Objednací číslo 7G290258
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 200
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 170

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 200
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 170
Šířka hákové patky (mm) 25
Hloubka hákové patky (mm) 14
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 110
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.22/1

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G290258
EAN 4036976104912
UBB 500642679616
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8009020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.