Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7B991185
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
Gedore 1.20/2 Stahovák vnější 2ramenný 90 mm šířka čelistí 100 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7B991185
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
130
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
130
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
24
Hloubka hákové patky (mm)
15
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
90
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.20/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B991185
EAN
4036976104837
UBB
500642679202
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8008130