Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
5F537221
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
Gedore 1.19/2 Stahovák vnější 3-ramenný 160 mm šířka čelistí 140 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5F537221
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
215
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
140
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
215
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
140
Šířka hákové patky (mm)
21
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.19/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Osvědčená řada pro hospodárné stahování ložisek
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F537221
EAN
4036976111095
UBB
500642678626
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1465015