Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
5D495967
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
Gedore 1.19/0 Stahovák bateriových svorek vnější 3-ramenný 80 mm šířka čelistí 80 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5D495967
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
80
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
80
Šířka hákové patky (mm)
12
Hloubka hákové patky (mm)
10
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
80
Značka
Gedore
Model
1.19/0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Lze použít i s posuvným kladivem č. 1.35/1A, Lze použít i s posuvným kladivem č. 1.35/1A.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5D495967
EAN
4036976112368
UBB
500642677636
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1657011