Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7C550388
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
Gedore 1.18/3 Stahovák vnější dvouramenný 200 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7C550388
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
282
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
282
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
22
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
7.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.18/3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7C550388
EAN
4036976111132
UBB
500642677065
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1464981