text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Dvou & tří ramenné stahováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2V626974
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
Gedore 1.18/2 Stahovák externí 2ramenný 160mm šířka čelistí 140mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2V626974
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
215
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
215
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
140
Šířka hákové patky (mm)
21
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.18/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Osvědčená řada pro hospodárné odstraňování ložisek
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V626974
EAN
4036976111125
UBB
500642676802
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1464973