Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
8Q429968
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
Gedore 1.18/1 Stahovák vnější 2ramenný 110mm šířka čelistí 110mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8Q429968
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
163
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
110
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
163
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
110
Šířka hákové patky (mm)
17
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
110
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.18/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q429968
EAN
4036976111118
UBB
500642676646
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1464965