Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2W445765
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
Gedore 1.18/0XS Stahovák vnější 2ramenný 50mm šířka čelistí 70mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2W445765
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
0.5
Délka závitu (mm)
100
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
0.5
Délka závitu (mm)
100
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
70
Šířka hákové patky (mm)
8
Hloubka hákové patky (mm)
3
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
50
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.18/0XS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ideální pro použití na těžko přístupných místech, např. při práci na elektromotorech, Vhodné zejména pro obtížně přístupné prostory, např. v oblasti elektromotorů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W445765
EAN
4036976124309
UBB
500642675812
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2018594