Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
8M517151
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
Gedore 1.18/02 Externí 2-ramenný stahovák baterií šířka čelistí 65 mm hloubka čelistí 50 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8M517151
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
50
Šířka hákové patky (mm)
12
Hloubka hákové patky (mm)
10
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
65
Značka
Gedore
Model
1.18/02
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Lze použít i s posuvným kladivem č. 1.35/1A, Lze použít i s posuvným kladivem č. 1.35/1A.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M517151
EAN
4036976112351
UBB
500642676497
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1656996