Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2D172922
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
Gedore 1.18/01 Stahovák bateriových koncovek vnější 2ramenný Šířka čelistí 70 mm Hloubka čelistí 70 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2D172922
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
115
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
70
Šířka hákové patky (mm)
12
Hloubka hákové patky (mm)
10
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
70
Značka
Gedore
Model
1.18/01
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Lze použít také s posuvným kladivem č. 1.35/1A, Lze použít i s posuvným kladivem č. 1.35/1A.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D172922
EAN
4036976112399
UBB
500642676232
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1657089