text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/2 Stahovák vnější 3-ramenný 450 mm šířka čelistí 420 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 6O091806
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 12
Délka závitu (mm) 500
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 12
Délka závitu (mm) 500
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 420
Šířka hákové patky (mm) 32
Hloubka hákové patky (mm) 22
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 450
Značka Gedore
Model 1.17/2

Popis

Vyrobeno pro průmyslové aplikace a pro použití na těžkých zemědělských a stavebních strojích, Nohy se automaticky sevřou, Možnost rozšíření o hydraulické vřeteno (viz tabulka), Pro montáž 2- nebo 3-ramenného stahováku, Lze použít jako 2- i 3-ramenný stahovák.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O091806
EAN 4036976104769
UBB 500642674823
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8007400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.