Hydraulické lisy
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Hydraulické lisy
4P357523
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
Gedore 1.17/10 Stahovák vnější 3-ramenný 300 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4P357523
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
12
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
300
Šířka hákové patky (mm)
36
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
12
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
300
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
19
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
300
Značka
Gedore
Model
1.17/10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nohy se uchytí automaticky, Pro sestavení dvou- nebo tříramenného stahováku, Lze použít jako dvou- i tříramenný stahovák.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P357523
EAN
4036976104776
UBB
500642675408
UNSPSC
27121500
Výrobní číslo položky
8007590