text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/1 Stahovák vnější 2ramenný 300 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 3K873972
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 8
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 8
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 300
Šířka hákové patky (mm) 32
Hloubka hákové patky (mm) 19
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 300
Značka Gedore
Model 1.16/1

Popis

Vyrobeno pro průmyslové aplikace a pro použití na těžkých zemědělských a stavebních strojích, Nohy se uchopují automaticky, Možnost rozšíření o hydraulické vřeteno (viz tabulka), Lze rozšířit na 3 ramena dodatečným dokoupením velkého háku zn. 116, Lze rozšířit na 3 ramena dokoupením velkého háku č. 116.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K873972
EAN 4036976104721
UBB 500642673833
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8007080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.