Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4U403924
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
Gedore 1.15/4 Vnější 3-ramenný stahovák Šířka čelistí 280 mm Hloubka čelistí 390 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4U403924
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
390
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
390
Šířka hákové patky (mm)
32
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
280
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.15/4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U403924
EAN
4036976104684
UBB
500642672439
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8006510