Hydraulické lisy
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Hydraulické lisy
3S225956
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
Gedore 1.15/4-HSP1 Hydraulický stahovák vnější 3-ramenný 280mm šířka čelistí 310mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3S225956
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
310
Šířka hákové patky (mm)
32
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
280
Značka
Gedore
Model
1.15/4-HSP1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami díky variabilnímu dosahu upínání a automatickému uchopení nohou, Vhodné zejména pro demontáž řemenic a setrvačníků namontovaných na delších hřídelích, S hydraulickým vřetenem je vždy možný kontrolovaný a bezpečný tah, K dispozici také se standardním vřetenem - model 1.15, K dispozici také se standardním vřetenem - model 1.15
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S225956
EAN
4036976110227
UBB
500642673262
UNSPSC
27121500
Výrobní číslo položky
1392980