Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2X762314
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
Gedore 1.15/3 Stahovák vnější 3-ramenný 250 mm šířka čelistí 260 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2X762314
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
260
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
260
Šířka hákové patky (mm)
32
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.15/3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X762314
EAN
4036976104677
UBB
500642672272
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8006430