Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7O157961
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
Gedore 1.15/2 Stahovák vnější 3-ramenný 200mm šířka čelistí 210mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7O157961
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
210
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
210
Šířka hákové patky (mm)
25
Hloubka hákové patky (mm)
16
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.15/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O157961
EAN
4036976104660
UBB
500642672017
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8006350