text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1L Ventilátorový stahovák Vnější 3-ramenný Šířka čelistí 150 mm Hloubka čelistí 200 mm

Objednací číslo 4B378046
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 1.5
Délka závitu (mm) 155
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 1.5
Délka závitu (mm) 155
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 10
Hloubka hákové patky (mm) 6
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 1
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 150
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.15/1L

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B378046
EAN 4036976104653
UBB 500642672843
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8006270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.