text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1 Stahovák vnější 3-ramenný 130mm šířka čelistí 140mm hloubka čelistí

Objednací číslo 0I686865
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 140

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 140
Šířka hákové patky (mm) 18
Hloubka hákové patky (mm) 11
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 130
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.15/1

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I686865
EAN 4036976104646
UBB 500642671852
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8006190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.