Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
5B470133
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
Gedore 1.14/5 Stahovák vnější 2-ramenný 420 mm šířka čelistí 480 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5B470133
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
8
Délka závitu (mm)
350
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
8
Délka závitu (mm)
350
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
480
Šířka hákové patky (mm)
32
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
420
Značka
Gedore
Model
1.14/5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami díky variabilnímu dosahu upínání a automatickému uchopení nohou, Vhodné zejména pro demontáž řemenicových kol a setrvačníků namontovaných na delších hřídelích, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B470133
EAN
4036976104592
UBB
500642669898
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8005620