Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6W906621
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
Gedore 1.14/4 Stahovák vnější dvouramenný 280 mm šířka čelistí 390 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6W906621
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
8
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
8
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
390
Šířka hákové patky (mm)
32
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
280
Značka
Gedore
Model
1.14/4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami díky variabilnímu dosahu upínání a automatickému uchopení nohou, Vhodné zejména pro demontáž řemenicových kol a setrvačníků namontovaných na delších hřídelích, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W906621
EAN
4036976104585
UBB
500642669633
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8005540