text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/3 Extracteur externe à 2 bras 250mm de largeur de mâchoire 260mm de profondeur de mâchoire

Položka č. 4P118283
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 250
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 260

technické údaje

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 250
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 260
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.14/3

Čísla materiálu

Položka č. 4P118283
EAN 4036976104578
UBB 500642669484
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8005460
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.