Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6T956679
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
Gedore 1.14/2 Stahovák externí 2ramenný 200mm šířka čelistí 210mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6T956679
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
210
Šířka hákové patky (mm)
25
Hloubka hákové patky (mm)
16
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Model
1.14/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami díky variabilnímu dosahu upínání a automatickému uchopení nohou, Vhodné zejména pro demontáž řemenicových kol a setrvačníků namontovaných na delších hřídelích, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6T956679
EAN
4036976104561
UBB
500642669229
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8005380