text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/1L Ventilátorový stahovák Vnější 2ramenný šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí 200 mm

Objednací číslo 4L912115
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 1
Délka závitu (mm) 155
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 1
Délka závitu (mm) 155
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 10
Hloubka hákové patky (mm) 6
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 1
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 150
Značka Gedore
Model 1.14/1L

Popis

Dvojité konce nohou, široké nebo úzké, se při napnutí automaticky sevřou, Pro použití u ventilátorů s 2 otvory od Ø 10 mm, Pro použití u ventilátorů s 2 otvory od Ø 10 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L912115
EAN 4036976104554
UBB 500642670037
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8005110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.