Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7R145341
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
Gedore 1.14/1 Stahovák vnější 2-ramenný Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 140 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7R145341
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
140
Šířka hákové patky (mm)
18
Hloubka hákové patky (mm)
11
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.14/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami díky variabilnímu dosahu upínání a automatickému uchopení nohou, Vhodné zejména pro demontáž řemenicových kol a setrvačníků namontovaných na delších hřídelích, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R145341
EAN
4036976104547
UBB
500642669062
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8005030