Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
8Q964629
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
Gedore 1.13/3 Stahovák vnější 3-ramenný 180 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8Q964629
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
250
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
32
Hloubka hákové patky (mm)
20
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
4
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
180
Značka
Gedore
Model
1.13/3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Levný ekonomický model, Nohy se drží automaticky, Nohy se drží automaticky
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q964629
EAN
4036976104493
UBB
500642668239
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8004490