Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6F949701
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
Gedore 1.13/2 Vnější 3-ramenný stahovák Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 160 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6F949701
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
160
Šířka hákové patky (mm)
25
Hloubka hákové patky (mm)
14
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.13/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Levný ekonomický model, Nohy se uchopí automaticky, Nohy se uchopí automaticky, L
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F949701
EAN
4036976104486
UBB
500642668072
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8004300