Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
5G769597
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
Gedore 1.13/1 Stahovák vnější 3-ramenný 90mm šířka čelistí 120mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5G769597
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
155
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
120
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
155
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
120
Šířka hákové patky (mm)
18
Hloubka hákové patky (mm)
11
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
90
Značka
Gedore
Model
1.13/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G769597
EAN
4036976104479
UBB
500642667819
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8004220