text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/02 Stahovák na baterie Externí 3-ramenný 60mm šířka čelistí 40mm hloubka čelistí

Objednací číslo 5R112886
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 0.75
Délka závitu (mm) 60
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 40

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 0.75
Délka závitu (mm) 60
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 40
Šířka hákové patky (mm) 10
Hloubka hákové patky (mm) 5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 60
Značka Gedore
Model 1.13/02

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R112886
EAN 4036976104516
UBB 500642668494
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8004650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.